- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- マニホールド エアーのおすすめ人気ランキング
マニホールド エアーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新2,711件の「マニホールド エアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア用ブロックマニホールド」、「マニホールド 部品」、「エア ヘッダー」などの商品も取り扱っております。
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
B/2
寸法Y(mm)
7
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
6.6
寸法d3(mm)
6.5
材質(本体)
SS400
ねじの種類
PT
表面処理
三価クロメート
耐圧(MPa)
20.6
配管のコンパクト化が可能。
集中配管が可能。
豊富なシリーズ(40機種)。
ワンタッチ取付。
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続
使用圧力範囲
-100kPa~1.0MPa
ねじの種類
R
使用流体温度(℃)
0~60(凍結なきこと)
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体
空気・水
形式
5分岐配管用
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)。(マニホールド/アルミ合金)
接続方式
ワンタッチ式
質量(g)
238
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
おねじ取付用
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.1[11]
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
トリプルブランチエイ
使用流体
空気、水(条件有)
接続ねじ種類
R
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくあるお問合わせ_分岐カプラー
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
配管のコンパクト化が可能。
集中配管が可能。
豊富なシリーズ(40機種)。
ワンタッチ取付。
仕様
B型2連ブランチ
質量(kg)
1.2
口径
(油口)NPT3/8
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
分岐配管に便利。
チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ヘッダー
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
仕様
B型4連ブランチ
質量(kg)
2.3
口径
(油口)NPT3/8
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
配管のコンパクト化が可能。
集中配管が可能。
ワンタッチ取付。
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数
5
仕様
空気簡易集合配管
付属品
ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番
113-3926
材質
鋼鉄
サイズ
取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
890
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
ソケットorプラグ
ソケット+プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブの有無
有(片道開閉型)
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
最小断面積(mm2)
19
取付サイズ
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体
空気
接続ねじ種類
RcXM
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)+アルミベース
ねじ径
PT1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)